Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met zij-invoering met meer-componentengrepen verchroomd 180 mm

Artikelnummer: 97 55 14
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 55 14
EAN/GTIN 4003773084860
Nummer fabrikant 97 55 14
L-nummer L70010 2053

Omschrijving

Omschrijving:

  • lagere greepbreedte
  • voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
  • zelfinstellende aanpassing aan de gewenste hulsgrootte
  • constante hoge krimpkwaliteit dankzij positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Krachtversterking door kniehefboom voor werken met weinig vermoeidheid
  • hoog gebruiksgemak door handig ontwerp en laag gewicht
  • NIEUW: Betrouwbaar zeskant krimpen van adereindhulzen van 0,08 tot 16 mm² (AWG 6) via omschakelhendel en alle dubbele adereindhulzen tot 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
  • Zeshoekig persen voor beperkte aansluitmaten

Kenmerk:

  • Toepassing: Adereindhulzen
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,08 - 16mm²
  • Aantal nesten: 1
  • AWG: 28 - 8
  • verchroomd
  • met meercomponenten-bekleding