Krimptang voor miniatuurstekkers parallelle verkrimping voor stekkers van de reeks Micro-Fit™ van Molex LLC met meer-componentengrepen gebruineerd 190 mm

Artikelnummer: 97 54 25
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 97 54 25
    EAN/GTIN 4003773079859
    Nummer fabrikant 97 54 25
    L-nummer L70010 1543

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • parallelle krimpgeleiding om te voldoen aan de bijzonder hoge eisen van kleine connectoren
    • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
    • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
    • Krachtversterking via kniehefboom voor werken met weinig vermoeidheid
    • Krimptang voor andere miniatuurconnectoren zoals HD 22
    • Modu IV
    • Micro-timer
    • ... op aanvraag
    • Crimp insert is niet verwisselbaar

    Kenmerk:

    • Toepassing: Voor het krimpen van connectoren uit de Micro-Fit™-serie van Molex LLC
    • Aantal nesten: 3
    • AWG: 30 - 26 / 24 - 22 / 20
    • gebruineerd
    • met meercomponenten-bekleding