Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met voorinvoering met meer-componentengrepen gebruineerd 190 mm

Artikelnummer: 97 53 09
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 97 53 09
    EAN/GTIN 4003773044550
    Nummer fabrikant 97 53 09
    L-nummer L70010 507

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
    • zelfinstellende aanpassing aan de gewenste adereindhulsmaat: geen krimpfouten door gebruik van het verkeerde krimpinzetstuk
    • Frontale plaatsing van de adereindhulzen in het gereedschap
    • constante hoge krimpkwaliteit dankzij positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld)
    • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
    • Krachtversterking via kniehefboom voor werken met weinig vermoeidheid
    • hoog gebruiksgemak door handig ontwerp en laag gewicht
    • Goedgekeurd krimpen volgens UL in combinatie met KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
    • UL-goedkeuring in combinatie met KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
    • Krimpen van 0,08 tot 10,0 mm² en 16,0 mm² in één profiel
    • met keuzehendel voor het instellen van het krimpbereik 0,08 tot 10 of 16,0 mm²
    • ook geschikt voor dubbele adereindhulzen tot 2 x 10 mm², maar kleiner dan Ø 6,6 mm (bijv. KNIPEX art. nr. 97 99 377)

    Kenmerk:

    • Toepassing: Adereindhulzen
    • Capaciteit vierkante millimeter: 0,08 - 10 / 16mm²
    • Aantal nesten: 1
    • AWG: 28 - 6
    • gebruineerd
    • met meercomponenten-bekleding

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen