PreciForce® Krimptang met meer-componentengrepen gebruineerd 220 mm

Artikelnummer: 97 52 37
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 97 52 37
    EAN/GTIN 4003773063193
    Nummer fabrikant 97 52 37
    L-nummer L70010 981

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
    • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
    • Krachtversterking via kniehefboom voor werken met weinig vermoeidheid
    • goede hantering dankzij gunstige greeppositie, laag gewicht, kort ontwerp en ergonomisch gevormde handgrepen
    • Crimp insert is niet verwisselbaar

    Kenmerk:

    • Toepassing: Krimpkousconnector
    • Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 6,0mm²
    • Aantal nesten: 3
    • AWG: 20 - 10
    • gebruineerd
    • met meercomponenten-bekleding