Krimptang ook te bedienen met twee handen met antislip kunststof bekleding gebruineerd 250 mm

Artikelnummer: 97 52 23
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 97 52 23
    EAN/GTIN 4003773052159
    Nummer fabrikant 97 52 23
    L-nummer L70010 727

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • voor soldeervrije elektrische verbindingen
    • tot 30% minder handkracht in vergelijking met standaard krimptangen dankzij hefboomoverbrenging
    • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
    • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
    • Tweehandenbediening voor eenvoudig krimpen van grote kabeldoorsneden
    • goede hantering dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt, schuine kop en ergonomisch gevormde handgrepen
    • Crimp insert is niet verwisselbaar

    Kenmerk:

    • Toepassing: ongeïsoleerde kabelschoenen + kabelconnectors
    • Capaciteit vierkante millimeter: 16 / 25mm²
    • Aantal nesten: 2
    • AWG: 6 / 4
    • gebruineerd
    • met antislip plastic afdekkingen

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen