Krimptang ook te bedienen met twee handen met anti-slip kunststof bekleed gebruineerd 250 mm

Artikelnummer: 97 52 18
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 52 18
EAN/GTIN 4003773026839
Nummer fabrikant 97 52 18
L-nummer L70010 2128

Omschrijving

Omschrijving:

  • tot 30% minder handkracht in vergelijking met standaard krimptangen dankzij hefboomoverbrenging
  • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Tweehandenbediening voor eenvoudig krimpen van grote kabeldoorsneden
  • goede hantering dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt, schuine kop en ergonomisch gevormde handgrepen
  • Crimp insert is niet verwisselbaar

Kenmerk:

  • Toepassing: Twin draad-eindhulzen 2x6 / 2x10 / 2x16mm²
  • Capaciteit vierkante millimeter: 16mm²
  • Aantal nesten: 3
  • AWG: 10
  • AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6
  • gebruineerd
  • bekleed met antislip kunststof