Krimptang compacte bouwvorm met meer-componentengrepen gebruineerd 195 mm

Artikelnummer: 97 52 14
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 52 14
EAN/GTIN 4003773026808
Nummer fabrikant 97 52 14
L-nummer L70010 326

Omschrijving

Omschrijving:

  • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Krachtversterking via kniehefboom voor werken met weinig vermoeidheid
  • goede handling dankzij 20° schuine kop, laag gewicht en kort ontwerp
  • Crimp insert is niet verwisselbaar
  • verkrijgbaar als accessoire: positioneerhulp voor niet-geïsoleerde, open connectoren

Kenmerk:

  • Toepassing: ongeïsoleerde, open connectoren (2,8 + 4,8 mm connectorbreedte)
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,1 - 1,5mm²
  • Aantal nesten: 4
  • AWG: 26 - 16
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen