Krimptang ook te bedienen met twee handen met antislip kunststof bekleding gebruineerd 250 mm

Artikelnummer: 97 52 13
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 97 52 13
Kopiëren
EAN/GTIN 4003773048084
Kopiëren
Nummer fabrikant 97 52 13
Kopiëren
L-nummer L70010 664
Kopiëren
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor soldeervrije elektrische verbindingen
  • tot 30% minder handkracht in vergelijking met standaard krimptangen dankzij hefboomoverbrenging
  • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Tweehandenbediening voor eenvoudig krimpen van grote kabeldoorsneden
  • goede hantering dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt, schuine kop en ergonomisch gevormde handgrepen
  • Crimp insert is niet verwisselbaar

Kenmerk:

  • Toepassing: ongeïsoleerde krimp-, buis- en compressiekabelschoenen volgens DIN 46234 en DIN 46235 en ongeïsoleerde krimp-, stoot- en compressieverbinders volgens DIN 46341 en DIN 46267
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 10mm²
  • Aantal nesten: 4
  • AWG: 20 - 8
  • gebruineerd
  • met antislip plastic afdekkingen