Krimptang ook te bedienen met twee handen met antislip kunststof bekleding gebruineerd 250 mm

Artikelnummer: 97 52 04
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 52 04
EAN/GTIN 4003773025450
Nummer fabrikant 97 52 04
L-nummer L70010 1118

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor soldeervrije elektrische verbindingen
  • tot 30% minder handkracht in vergelijking met standaard krimptangen dankzij hefboomoverbrenging
  • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Tweehandenbediening voor eenvoudig krimpen van grote kabeldoorsneden
  • goede hantering dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt, schuine kop en ergonomisch gevormde handgrepen
  • Crimp insert is niet verwisselbaar

Kenmerk:

  • Toepassing: ongeïsoleerde, open connectoren (2,8 + 4,8 mm connectorbreedte)
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,1 - 2,5mm²
  • Aantal nesten: 4
  • AWG: 26 - 14
  • gebruineerd
  • met antislip plastic afdekkingen