Reservemes voor 97 51 10 / 97 51 12 / 97 51 13 71 mm

Artikelnummer: 97 51 E01
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
Artikelnummer 97 51 E01
EAN/GTIN 4003773089278
Nummer fabrikant 97 51 E01

Omschrijving

Omschrijving:

  • 97 51 E01 Reservemes voor 97 51 10 / 97 51 12 / 97 51 13 Professioneel gereedschap voor het snijden en ontmantelen van vlakke, niet afgeschermde telefoonkabels.
  • Voor het krimpen van 6- en 8-polige western-stekkers van het type RJ 11/12 (9,65 mm breed) en type RJ 45 (11,68 mm breed); lange vorm.
  • Nauwkeurig krimpproces dankzij parallelkrimp.
  • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ongrendelbaar).
  • Met lengteafsnijder en ontmantelingsmes voor 6 en 12 mm lengte.
  • Ook voor het afstrippen van ronde kabels.

Voordeel:

  • Professioneel gereedschap voor het snijden en ontmantelen van vlakke, niet afgeschermde telefoonkabels
  • Voor het krimpen van 6- en 8-polige western-stekkers van het type RJ 11/12 (9,65 mm breed) en type RJ 45 (11,68 mm breed)
  • Lange vorm
  • Nauwkeurig krimpproces dankzij parallelkrimp
  • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ongrendelbaar)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen