Krimptang voor Western-stekkers met meer-componentengrepen gebruineerd 200 mm

Artikelnummer: 97 51 12
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 97 51 12
    EAN/GTIN 4003773043188
    Nummer fabrikant 97 51 12
    L-nummer L70010 178

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Verbeterd openingsmechanisme, geoptimaliseerd ontwerp, minder gewicht
    • Krimpt 4-, 6- en 8-pins Western-stekkers
    • voor het knippen en strippen van platte, niet-afgeschermde telefoonkabel
    • exact krimpproces dankzij parallelle krimp
    • constante hoge krimpkwaliteit dankzij positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld)
    • Krachtversterking door hefboomoverbrenging voor werken zonder vermoeidheid
    • Voor Westernstekkers van het type RJ 10 (7,65 mm breed), RJ 11/12 (9,65 mm breed) en RJ 45 (11,68 mm breed) lang ontwerp
    • met lengtesnijder en striptang voor platte kabel van 6 en 12 mm lengte
    • Gepolijste kop, handgrepen met tweekleurige meercomponentenhulzen
    • met extra stripfunctie voor ronde kabels

    Kenmerk:

    • Capaciteit: RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
    • Aantal nesten: 3
    • Toepassingsgebied: Western plug
    • gebruineerd
    • met meercomponenten-bekleding

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen