Krimpprofiel voor niet-geïsoleerde stootverbinders

Artikelnummer: 97 49 30
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Krimpgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 97 49 30
    EAN/GTIN 4003773030904
    Nummer fabrikant 97 49 30
    L-nummer L70010 427

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toepassing: ongeïsoleerde compressieklemmen volgens DIN 46267 1,5 - 4,0 mm² en 6,0 + 10,0 mm²

    Kenmerk:

    • Toepassing: ongeïsoleerde persconnectoren volgens DIN 46267
    • Capaciteit vierkante millimeter: 1,5 - 4mm²
    • Aantal nesten: 5
    • AWG: 16 - 8