Krimp-systeemtang voor verwisselbare krimpprofielen met meer-componentengrepen gebruineerd 200 mm

Artikelnummer: 97 43 66 EVO
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
Artikelnummer 97 43 66 EVO
EAN/GTIN 4003773090014
Nummer fabrikant 97 43 66 EVO

Omschrijving

Omschrijving:

  • 97 43 66 EVO Krimp-systeemtang Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen: bruikbaar met alle krimpprofielen en positioneerhulpen 97 49 XX.
  • Speciaal aangepaste systeemtang: geoptimaliseerd voor MC4 EVO 2-connectoren tot 10 mm².
  • Professionele standaard voor grote PV-installaties.
  • Vrijwel parallelle krimpbeweging.
  • Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar).
  • De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden.
  • Hoge krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken.
  • Voor een- en tweehandsbediening.
  • Met opname voor nauwkeurige positiebepaling; met de optionele positioneringshulp 97 49 71 1 kunnen ook alle solar-stekkers uit de MC4-serie worden gemonteerd.
  • Krimpprofielen voor toepassingen die het aangeboden assortiment overschrijden op aanvraag.
  • Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard.
  • Toepassing: MC4 EVO2Capaciteit vierkante millimeter: 4,0 — 10,0mm²AWG: 12 / 10 / 8

Voordeel:

  • Vrijwel parallelle krimpbeweging
  • Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
  • De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
  • Hoge krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken
  • Voor een- en tweehandsbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen