Krimp-systeemtang voor verwisselbare krimpprofielen met meer-componentengrepen gebruineerd 200 mm

Artikelnummer: 97 43 06
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 43 06
EAN/GTIN 4003773031048
Nummer fabrikant 97 43 06
L-nummer L70010 482

Omschrijving

Omschrijving:

  • slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen
  • bijna parallelle krimpbeweging
  • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Krachtversterking door hefboomoverbrenging voor werken zonder vermoeidheid
  • ergonomisch gevormde handgrepen
  • diverse positioneringshulpmiddelen voor nauwkeurige positiebepaling
  • Krimpinserts voor toepassingen buiten het aangeboden bereik op aanvraag
  • met gemonteerd krimpinzetstuk voor geïsoleerde kabelschoenen en connectoren

Kenmerk:

  • Toepassing: Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen en connectoren
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 6,0mm²
  • Aantal nesten: 3
  • AWG: 20 - 10
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding