IMPACT tool i.TCS No.TCS 50IMP / 19/2 1/3 21 stuks.

Artikelnummer: 96838791
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
Uitvoering mit Werkzeugsortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96838791
EAN/GTIN 4018754244324
Nummer fabrikant 96838791
L-nummer L60010 5847

Omschrijving

Omschrijving:

  • 175 x 350 x 50 mm
Inhoud 21-delig:
  • 19 IMPACT socket inserts 1/2″ No. 50IMP:8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 mm
  • 1 IMPACT extensie 1/2″ Nr. 509/5IMP:L.125 mm
  • 1 kogelgewricht 1/2″ Nr. 510IMP:L.68 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 21
  • Gewicht: 3055 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.