Gereedschap i.TCS Nr. TCS 4751/4752 1/3 9 stuks.

Artikelnummer: 96838787
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
Uitvoering mit Werkzeugsortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96838787
EAN/GTIN 4018754222223
Nummer fabrikant 96838787
L-nummer L60010 5794

Omschrijving

Omschrijving:

  • 175 x 350 x 35 mm
Inhoud 9-delig:
  • 4 platte schroevendraaier Nr. 4751:Gr. 4 (0,3 x 1,5 x 40 mm); formaat 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm); formaat 7 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 8 (0,5 x 3,0 x 75 mm)
  • 3 #4752 kruiskopschroevendraaier : PH00; PH0; PH1
  • 1 elektronische neuspunttang nr. 67116000: L.130 mm
  • 1 Mini elektronische zijsnijder Nr. 67086000: L.110 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 9
  • Verdeling lade: 1/3
  • Hoogte mm (h): 30 mm
  • Lengte [mm): 350 mm
  • Gewicht: 275 g
  • Breedte mm (b): 175 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.