Ringmaulschlüssel i.TCS Nr.TCS 13A/19 2/3 19tlg.

Artikelnummer: 96838778
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
    Uitvoering mit Werkzeugsortiment
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96838778
    EAN/GTIN 4018754191277
    Nummer fabrikant 96838778
    L-nummer L60010 4248

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 350 x 350 x 55 mm
    Inhoud 19-deel:
    • 19 steeksleutel nr. 13a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1″

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 19
    • Bereik: 3/16 - 1
    • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
    • DIN: DIN 3113 Form B
    • Gewicht: 2000 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen