Gereedschap i.TCS Nr.TCS 4008/8/52 1/3 60 st.

Artikelnummer: 96838773
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96838773
EAN/GTIN 4018754192434
Nummer fabrikant 96838773
L-nummer L60010 5760

Omschrijving

Omschrijving:

  • 175 x 350 x 50 mm
Inhoud 60-deel:
  • 1 bit houder 1/4″ Nr. 412: L.25 mm
  • 1 bit houder 1/4″ No. 412/1:10 mm externe hexagon
  • 1 bit houder 3/8″ No. 442:1/4″ binnenzeskant sleutel
  • 1 bit houder 1/4″ No. 1200/1:L.72 mm
  • 1 snelkoppelhouder 1/4″ No. 3825/1:L.62 mm
  • 1 aansluiting deel 1/4″ No. 3115/1:L.25 mm
  • 2 bit ratchets 1/4″ No. 4008: L.250; 95 mm
  • 10-bits binnenzeskant sleutel nr. 1300: 3 mm (2x); 4 mm (2x); 5 mm (2x); 6 mm (2x); 8 mm (2x)
  • 8-bits Phillips, 1/4” No. 1220-1223:PH0 (2x);PH1 (2x);PH2 (2x);PH3 (2x)
  • 6-bits Phillips, 1/4″ nr. PZ1221-PZ1223:PZ1 (2x); PZ2 (2x); PZ3 (2x)
  • 12 bits TORX, 1/4″ No. 1414-1420:T10 (2x); T15 (2x); T20 (2x); T25 (2x); T30 (2x); T40 (2x)
  • 12 bits TORX, 1/4 inch, met hole nr. 1440-1446:T10 (2x); T15 (2x); T20 (2x); T25 (2x); T30 (2x); T40 (2x)
  • 4-bits sleuf, 1/4″ No. 1161-1166/1:0,5 x 4,0;0,6 x 4,5;0,8 x 5,5;1,2 x 6,5 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 60
  • Verdeling lade: 1/3
  • Hoogte mm (h): 50 mm
  • Lengte [mm): 350 mm
  • Gewicht: 665 g
  • Breedte mm (b): 175 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen