Gereedschap i.TCS Nr. TCS 49/1049/2049 / 45TX / 49TX 1/3 24 stuks.

Artikelnummer: 96838772
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96838772
EAN/GTIN 4018754172672
Nummer fabrikant 96838772
L-nummer L60010 5018

Omschrijving

Omschrijving:

  • 175 x 350 x 40 mm
Inhoud 24-delig:
  • 6 INHEX wisselplaten 3/8″ nr. 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
  • 1 INHEX wisselplaat 3/8″ nr. 1049: 7 mm
  • 5 INHEX wisselplaten 3/8″ Nr. 2049: 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 6 TORX-SCHROEVENDRAAIERINZETSTUKKEN, 3/8 INCH NR. 45TX: E5; E6; E7; E8; E10;
  • 6 TORX-SCHROEVENDRAAIERINZETSTUKKEN, 3/8″ NR. 49TX: T10; T15; T20; T25; T30;

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 24
  • Verdeling lade: 1/3
  • Hoogte mm (h): 40 mm
  • Lengte [mm): 350 mm
  • Gewicht: 1188 g
  • Breedte mm (b): 175 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen