Schroevendraaierset DRALL + i.TCS No.TCS 4660/4665 VDE 1/3 6-dlg.

Artikelnummer: 96838766
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96838766
EAN/GTIN 4018754169498
Nummer fabrikant 96838766
L-nummer L60010 4301

Omschrijving

Omschrijving:

  • 175 x 350 x 40 mm
Inhoud 6-delig:
  • 4 VDE platte schroevendraaier Nr. 4660 VDE:Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 2 VDE #4665 kruiskopschroevendraaier VDE:PH1; PH2

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6
  • Verdeling lade: 1/3
  • Gewicht: 391 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.