Kniksleutel i.TCS Nr.TCS 29 / 6,8X9-18X19 MM 1/3 6 st.

Artikelnummer: 96838764
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96838764
EAN/GTIN 4018754163700
Nummer fabrikant 96838764
L-nummer L60010 5757

Omschrijving

Omschrijving:

  • 175 x 350 x 35 mm
Inhoud 6-delig:
  • 6 gelede sleutels nr. 29:8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6
  • Verdeling lade: 1/3
  • Inhoud: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm
  • Hoogte mm (h): 30 mm
  • Lengte [mm): 350 mm
  • Gewicht: 1079 g
  • Breedte mm (b): 175 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen