Gereedschap i.TCS Nr. TCS 456/16/6 1/3 22 st.

Artikelnummer: 96838752
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96838752
EAN/GTIN 4018754163588
Nummer fabrikant 96838752
L-nummer L60010 5762

Omschrijving

Omschrijving:

  • 175 x 350 x 45 mm
Inhoud 22-delig:
  • 16 aansluitingen 3/8″ Nr. 456: 7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 1 kruishendel 3/8″ No. 425:L.165 mm
  • 3 extensies 3/8″ No. 427:L.76; 160; 240 mm
  • 1 kruiskoppeling 3/8″ Nr. 428:L.46 mm
  • 1 ratel 3/8″ Nr. 435: L.193 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 22
  • Verdeling lade: 1/3
  • Hoogte mm (h): 40 mm
  • Lengte [mm): 350 mm
  • Gewicht: 1465 g
  • Breedte mm (b): 175 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen