Tangenset i.TCS Nr. TCS 6501-6602 / 4 1/3 4 stuks.

Artikelnummer: 96838179
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96838179
EAN/GTIN 4018754137619
Nummer fabrikant 96838179
L-nummer L60010 2159

Omschrijving

Omschrijving:

  • 175 x 350 x 35 mm
Inhoud 4-delig:
  • 1 combinatietang Nr. 6501: L.180 mm
  • 1 punttang nr. 6529: L.200 mm
  • 1 Waterpomptang nr. 6551: L.240 mm
  • 1 forceer zijsnijder nr. 6602: L.160 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 4
  • Verdeling lade: 1/3
  • Hoogte mm (h): 35 mm
  • Lengte [mm): 345 mm
  • Gewicht: 1070 g
  • Breedte mm (b): 176 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen