Set van schroevendraaier doppen INHEX TCS 1054/2054 1/2″ 6st.

Artikelnummer: 96838117
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96838117
EAN/GTIN 4018754328376
Nummer fabrikant 96838117
L-nummer L60010 7277

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set INHEX-schroevendraaierinzetstukken voor binnenzeskant bouten in TCS-inzetstuk
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • 175 x 175 x 30 mm
  • Gereedschapsassortiment in het gereedschap wisselplaat modulair systeem Tool Control System (TCS) - veiligheid geïntegreerd
Inhoud 6 stuks:
3 schroevendraaier inserts nr. 1054: 8; 10; 12 mm 3 schroevendraaier inserts nr. 2054 : 5; 6; 14 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6
  • Inhoud: Nr. 1054: 1/2″ #a; 8; 10; 12 mmNr. 2054: 1/2″ #a; 5; 6; 14 mm
  • Gewicht: 900 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen