Tangenset i.TCS Nr.TCS 6534-6545 / 6 2/3 6 stuks.

Artikelnummer: 96832100
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96832100
    EAN/GTIN 4018754209279
    Nummer fabrikant 96832100
    L-nummer L60010 4544

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Inhoud, 6-delig
    • 350 x 350 x 30 mm
    • 2 mechanische punttang nr. 6534 L.200, 280 mm
    • 4 borgveertang nr. 6543 J 1, J 2, A1, A2

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 6
    • Verdeling lade: 2/3
    • Hoogte mm (h): 30 mm
    • Lengte [mm): 340 mm
    • Gewicht: 1070 g
    • Breedte mm (b): 345 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen