Omschrijving:
- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 25 stuks:1 Kunststof schraper Nr. 10681: L. 175 mm1 kunststofschraper Nr. 10680: L. 174 mm1 kunststofschraper Nr. 10679: L. 170 mm1 kunststofschraper Nr. 10678: L. 170 mm2 sleufschroevendraaiers DRALL+ Nr. 4622: 1,0 x 5,5 X 100; 1,2 x 8,0 x 150 mm3 kruiskopschroevendraaiers Nr. 4632: PH1; PH2; PH31 ronde priem Nr. 10758: L. 280 mm1 haakgereedschap Nr. 13001: 45° schuin L. 155 mm1 set binnenzeskantsleutels Nr. 10767a/13: 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″1 splitpen-trekker Nr. 13009: L. 265 mm
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 25 stuks
- Gewicht (g): 1640 g