Omschrijving:
- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 22-delig:1 Snelspanner 3/8″ Nr. 453QR: L. 408 mm1 Precisievoelermaat Nr. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm1 kabelmes Nr. 12320: Lemmet l. 90 mm1 klauwgrijper Nr. 12922: L. 540 mm1 bandenprofielmeter Nr. 12900/3: L. 150 mm1 steeksleutel, verstelbaar Nr. 4025 6, SW max.24 mm1 Combinatiesleutel OPEN BOX No. 13a: 1.1/8″ L. 330 mm10 doppen met dubbele zeskant, lang 1/4″ No. 40aDL: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″5 scharnierdoppen met dubbele zeskant 1/4″ Nr. 402a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2″
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 22 stuks
- Gewicht (g): 1994 g