Omschrijving:
- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 68 stuks:10 doppen 1/4″ Nr. 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″8 doppen 3/8″ nr. 45a: 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1″4 doppen 3/8″ nr. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″2 QuickRelease verlengstukken 1/4″ Nr. 408QR: L. 55; 150 mm1 QuickRelease kruiskoppeling 1/4″ Nr. 407QR: L. 38 mm1 Vergroter Nr. 409M 1/4 tot 3/8″1 QuickRelease fijntand ratel 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm1 QuickRelease fijntand ratel 1/4″ Nr. 415SGB N: L. 117 mm1 bithouder 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm2 QuickRelease verlengstukken 3/8″ Nr. 426QR: L. 75; 240 mm1 QuickRelease kruiskoppeling 3/8″ Nr. 428QR: L. 60 mm1 verloopstuk 3/8″ naar 1/4″ Nr. 431: L. 28 mm1 overgangsstuk 3/8″ naar 1/2″ Nr. 432M: L. 16 mm1 QuickRelease fijntand ratel 3/8″ Nr. 435QR N: L. 193 mm1 bithouder 5/16″ Nr. 443: L. 32 mm1 bitratelschroevendraaier 1/4″ Nr. 4008-1: L. 250 mm1 bitbox Nr. 1208: 1 snelspanhouder 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adapter 1/4″ 4KT/6KT , 30-delig1 Binnenzeskanthandgreep 1/4″ Nr. 400: L. 150 mm
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 68 stuks
- Gewicht (g): 2614 g