Omschrijving:
- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 24-delig:1 QuickRelease slinger 3/8″ No. 453QR: L. 408 mm1 Precisie voelermaat No. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm1 kabelmes Nr. 12320: Lemmet l. 90 mm1 klauwgrijper Nr. 12922: L. 540 mm1 bandenprofielmeter Nr. 12900/3: L. 150 mm1 steeksleutel, verstelbaar Nr. 4025: SW max.24 mm1 Combinatiesleutel OPEN BOX No. 13: 30 mm L. 330 mm1 Dopsleutel met zeskant, lang No. 40L: 4,5 mm11 Doppen met dubbele zeskant, lang 1/4″ No. 40DL: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm5 scharnierende doppen met dubbele zeskant 1/4″ Nr. 402: 6; 7; 8; 9; 10 mm
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 24 stuks
- Gewicht (g): 2026 g