Set schroevendraaierbussen TCS 54-54KK/14 14 st.

Artikelnummer: 96830877
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830877
EAN/GTIN 4018754184385
Nummer fabrikant 96830877

Omschrijving

Omschrijving:

- Voor binnenzeskantschroeven
- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 14 stuks:10 schroevendraaierbussen INHEX 1/2″ Nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm4 schroevendraaierbits INHEX 1/2″ Nr. 54KK: 5; 6; 8; 10 mm

Kenmerk:

  • Interne schijf vierkant (inch): 1/2″
  • Aantal gereedschappen: 14 stuks
  • breedte mm (b): 350 mm
  • Hoogte mm (h): 30 mm
  • Lengte mm (L): 175 mm
  • Lade-indeling: 1/3
  • Gewicht (g): 1561 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen