Schroevendraaierset DRALL i.TCS No.TCS 4724/4840 + 10767 3/3 24 stuks

Artikelnummer: 96830706
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
    Uitvoering mit Werkzeugsortiment
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96830706
    EAN/GTIN 4018754186112
    Nummer fabrikant 96830706
    L-nummer L60010 4592

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 530 x 350 x 45 mm
    Inhoud 24-delig:
    • 1 platte schroevendraaier Nr. 4628:Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
    • 1 platte schroevendraaier Nr. 4724:Gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
    • 1 #4734 kruiskopschroevendraaier :PH2
    • 1 kruiskopschroevendraaier Nr. 4744:PZ1
    • 5 platte schroevendraaier nr. 4820:0,6 x 3,5 x 250 mm; 0,8 x 6,5 x 100 mm; 1,2 x 4,0 x 150 mm; 2,0 x 10,0 x 75 mm; 1,6 x 12,0 x 200 mm
    • 3 #4830 kruiskopschroevendraaier :PH1; PH2; PH3
    • 1 kruiskopschroevendraaier Nr. 4840:PZ1
    • 1 Nr. 7756 9 haakse schroevendraaier van spanningstester Nr.
      • 10767/9:1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm
      • 1 grijper Nr. 12922E: D.6 mm

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 24
    • Verdeling lade: 3/3
    • Gewicht: 1755 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen