Omschrijving:
- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 82 stuks:1 striptang Nr. 129671 bitbox Nr. 1206: 1 bithouder , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-delig1 slotenmakershamer Nr.10961 : 500 g1 spanningstester Nr. 10554: L. 190 mm1 platte ovale beitel Nr. 102: L. 150 mm B.18 mm1 bit ratelschroevendraaier 1/4″ Nr. 4008-2: L. 95 mm1 spatel Nr. 12481: L. 112 mm1 toorts Nr. 13132: 130 lm1 TORX® offset schroevendraaierset Nr. 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 Binnenzeskantsleutel L-sleutelset INHEX Nr. 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm1 verstelbare steeksleutel No. 4025: max. 34 mm1 universeel mes No. 12965N: L. 174 mm
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 82 stuks
- Gewicht (g): 2950 g