Assortiment gereedschap TCS L-BOXX® Industrie-Set 82 st.

Artikelnummer: 96830701
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830701
EAN/GTIN 4018754344208
Nummer fabrikant 96830701

Omschrijving

Omschrijving:

- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 82 stuks:7 combinatiesleutels OPEN BOX No. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm1 bitbox No. 1206: 1 bithouder , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-delig1 bithouder No. 543: L. 38 mm1 bit ratelschroevendraaier 1/4″ No. 4008-2: L. 95 mm1 verlengstuk 1/2″ No. 509: L. 130 mm1 ratel 1/2″ No. 512: L. 265,5 mm11 doppen 1/2″ No. 52: 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm1 slotenmakershamer nr. 10961: 500 g1 verstelbare steeksleutelnr. 4025: max. 34 mm1 achthoekige centerponsennr. 105: L. 120 mm Ø10 mm1 magnetische lifter mini nr. 12600: 270 g

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 82 stuks
  • Gewicht (g): 4536 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen