Ratel combinatiesleutelset OPEN-RATCH TCS 17/5 8 - 19 5st

Artikelnummer: 96830650
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96830650
    EAN/GTIN 4018754328178
    Nummer fabrikant 96830650
    L-nummer L60010 7690

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Set steeksleutels met ratelring met metrische steeksleutels met gelijke maten
    • Ringzijde recht, kaakzijde onder een hoek van 15°
    • Verhoogde verbinding tussen mond en schacht
    • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
    • Rechts-links vastzetten door de ringzijde in te schakelen
    • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
    • Antislip, aangenaam gevoel dankzij de ronde afwerking van STAHLWILLE
    • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
    • Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS) tool insert modulair systeem
    Inhoud 5-delig:
    • 5 steeksleutel met ratelring nr. 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 5
    • Bereik: 8 - 19
    • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
    • Inhoud: 8; 10; 13; 17; 19 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen