3/8 ″ gereedschap i.TCS Nr. TCS 456/31/8 2/3 39 stuks.

Artikelnummer: 96830602
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830602
EAN/GTIN 4018754162505
Nummer fabrikant 96830602
L-nummer L60010 3988

Omschrijving

Omschrijving:

  • 350 x 350 x 32 mm
Inhoud 39-deel:
  • 16 sockets 3/8″ No. 456:7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 4 aansluitingen 3/8″ No. 46:10; 11; 12; 13 mm
  • 7 knikbussen 3/8″ No. 47:10; 14; 12; 13; 11; 15; 16 mm
  • 1 INHEX wisselplaat 3/8″ No. 1049:9 mm
  • 3 schroevendraaier inserts 3/8″ No. 49X:M6; M8; M10
  • 3 extensies 3/8″ No. 427:L.76; 125; 240 mm
  • 1 kruiskoppeling 3/8″ Nr. 428:L.46 mm
  • 1 Reducer No. 431:1/4″ extern vierkant 3/8″ intern vierkant
  • 1 uitbreiding stuk nr. 432:1/2″ extern vierkant 3/8″ intern vierkant
  • 1 ratel 3/8″ No. 435:L.193 mm
  • 1 QuickRelease 3/8″ fijngetande ratel nr. 452QR: L.300 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 39
  • Verdeling lade: 2/3
  • Hoogte mm (h): 32 mm
  • Lengte [mm): 350 mm
  • Gewicht: 2701 g
  • Breedte mm (b): 350 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen