3/8 ″ gereedschap i.TCS Nr. TCS 456/16/4 MF 1/3 20 st.

Artikelnummer: 96830357
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830357
EAN/GTIN 4018754175284
Nummer fabrikant 96830357
L-nummer L60010 3236

Omschrijving

Omschrijving:

  • 175 x 350 x 45 mm
Inhoud 20-delig:
  • 16 binnenzeskant sleutels 3/8″ Nr. 456: 3/8″ inwendig vierkant 7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 2 verlengstukken 3/8″ Nr. 427: L.125; 240 mm
  • 1 kruiskoppeling 3/8″ nr. 428: L.46 mm
  • 1 ratel 3/8″ Nr. 435: L.193 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 20
  • Verdeling lade: 1/3
  • Hoogte mm (h): 45 mm
  • Lengte [mm): 350 mm
  • Gewicht: 1123 g
  • Breedte mm (b): 175 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen