Dubbele ringsleutel i.TCS Nr.TCS 20 / 8,6X7-19X22MM MF 1/3 8 st.

Artikelnummer: 96830356
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830356
EAN/GTIN 4018754175277
Nummer fabrikant 96830356
L-nummer L60010 3196

Omschrijving

Omschrijving:

  • 175 x 350 x 45 mm
  • 8-delig

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 8
  • Bereik: 6x7 - 19x22
  • Inhoud: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22 mm
  • Gewicht: 1323 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.