Dubbele steeksleutel i.TCS Nr.TCS 10 / 10.6X7-30X32 MM MF 1/3 10 st.

Artikelnummer: 96830353
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830353
EAN/GTIN 4018754175246
Nummer fabrikant 96830353
L-nummer L60010 4395

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutel met metrische, ongelijke moerbreedtes in TCS-inzetstuk
  • Rechte uitvoering, kaakpositie 15°
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • 175 x 350 x 75 mm
Inhoud 10-delig:
  • 10 dubbele steeksleutel nr. 10: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 10
  • Bereik: 6x7 - 30x32
  • Inhoud: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • Gewicht: 1437 g