TCS inzetstuk TCS 9 821/28 28st

Artikelnummer: 96830272
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
Artikelnummer 96830272
EAN/GTIN 4018754335633
Nummer fabrikant 96830272

Omschrijving

Omschrijving:

Inhoud, 28-delig:
  • 13 steeksleutel nr. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 15 dubbele steeksleutel nr. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 28
  • Verdeling lade: 3/3
  • Hoogte mm (h): 70 mm
  • Lengte [mm): 540 mm
  • Breedte mm (b): 355 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen