TCS inzetstuk TCS 6 821/7 7st

Artikelnummer: 96830269
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
    Artikelnummer 96830269
    EAN/GTIN 4018754335602
    Nummer fabrikant 96830269
    L-nummer L60010 7783

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Inhoud, 7-delig:
    • 1 Locksmith hamer nr. 10961: 500 g.
    • 1 zachte hamer nr. 10959: 35 mm
    • 1 platte beitel nr. 102/175: 175 mm
    • 1 pin driver Nr. 108/150: 150 x 6 mm
    • 1 korrelgrootte 105/100: 100 x 10 mm
    • 1 PIN driver Nr. 109/6: 3,4 mm
    • 1 Thru-driver No. 104/120: 120 x 4 mm

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 7
    • Verdeling lade: 1/3
    • Hoogte mm (h): 40 mm
    • Lengte [mm): 360 mm
    • Breedte mm (b): 180 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen