TCS inzetstuk TCS 4 821/22 22st

Artikelnummer: 96830267
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
Artikelnummer 96830267
EAN/GTIN 4018754335442
Nummer fabrikant 96830267
L-nummer L60010 7782

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inhoud 22-delig:
    • 16 steeksleutels nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 steeksleutel, instelbaar nr. 4025
    • 5 platte steeksleutel nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 22
  • Verdeling lade: 2/3
  • Hoogte mm (h): 40 mm
  • Lengte [mm): 370 mm
  • Breedte mm (b): 370 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen