TCS inzetstuk TCS 3 821/4 4st

Artikelnummer: 96830266
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
    Artikelnummer 96830266
    EAN/GTIN 4018754335435
    Nummer fabrikant 96830266
    L-nummer L60010 7846

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Inhoud, 4-delig:
    • 1 Waterpomptang nr. 6551: 240 mm
    • 1 zijsnijder Nr. 6602: 160 mm
    • 1 punttang nr. 6529: 200 mm
    • 1 combinatietang Nr. 6501 : 180mm

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 4
    • Verdeling lade: 1/3
    • Hoogte mm (h): 40 mm
    • Lengte [mm): 370 mm
    • Breedte mm (b): 180 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen