TCS inzetstuk TCS 1 821/38 38 st.

Artikelnummer: 96830264
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
    Artikelnummer 96830264
    EAN/GTIN 4018754335428
    Nummer fabrikant 96830264
    L-nummer L60010 7536

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Inhoud, 38-delig:
    • 11 zeskantbussen 1/4″ nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 zeskantbussen 1/2″ nr. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 QuickRelease extensies, 1/4″ Nr. 405QR: 54; 150 mm
    • 1 QuickRelease Ratchet nr. 415QR N: 1/4″
    • 1-bits connector nr. 3116
      • 2 QuickRelease-uitbreidingen, 1/2″ nr. 509QR: 130; 255 mm
      • 1 QuickRelease Ratchet nr. 512QR N: 1/2″
      • 1 overgang nr. 410: 1/4 tot 1/2″
      • 1 overgang nr. 513: 1/2 tot 3/8″
      • 1 bit houder Nr. 412: 1/4″

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 38
    • Verdeling lade: 2/3
    • Hoogte mm (h): 55 mm
    • Lengte [mm): 355 mm
    • Breedte mm (b): 369 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen