Gereedschap assortiment TCS 1 820/1 42st

Artikelnummer: 96830244
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830244
EAN/GTIN 4018754335671
Nummer fabrikant 96830244
L-nummer L60010 8154

Omschrijving

Omschrijving:

Inhoud 97-deel:
  • 10 binnenzeskant sleutels, 1/4″ Nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 17 binnenzeskant sleutels, 1/2″ Nr. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 verlengstukken, 1/4″ Nr. 405: 54; 150 mm
  • 1 Ratchet nr. 415-2K: 1/4″
  • 1 verlengstuk, 1/2″ Nr. 509: 130 mm
  • 1 Ratchet nr. 512-2K: 1/2″
  • 1 punttang nr. 6529: 200 mm
  • 1 Waterpomptang nr. 6551: 240 mm
  • 1 zijsnijder nr. 6602: 160 mm
  • 1 bit ratchet nr. 4008-1: 1/4″
  • 1-bit connector nr. 3116
    • 1 bit houder nr. 412 : 1 /4″
    • 1 platte beitels, platte ovaal nr. 102/150: 150 mm
    • 1 Locksmith hamer nr. 10961: 300 g.
    • 1 75 25 Kabelmes nr. 12320
      • 1 3 56-bits set nr. 1206 5 2 :27-bits houder , L.30 mm: SL4;25;15 mm (20x) , PH1;2;30 (40x) , PZ1;27;20;25 (15x) , T BO10;3;3;3;3;2 , INHEX 6;2;5mm , L.1mm: 6 mm , PH2;40 , TZ1 , TZ1 , TZ1

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 97
  • Hoogte mm (h): 50 mm
  • Lengte [mm): 545 mm
  • Gewicht: 5080 g
  • Breedte mm (b): 355 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.