Kniksleutel i.TCS Nr.TCS 29 / 7,8X9-20X22MM 1/3 7 st.

Artikelnummer: 96830195
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830195
EAN/GTIN 4018754170425
Nummer fabrikant 96830195
L-nummer L60010 4928

Omschrijving

Omschrijving:

  • 175 x 350 x 40 mm
  • 7-delig

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 7
  • Bereik: 8x9 - 20x22
  • Inhoud: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • Gewicht: 1520 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen