Sleutel i.TCS Nr. TCS 12 + 13 + 14/29 3/3 29 st.

Artikelnummer: 96830193
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96830193
    EAN/GTIN 4018754170401
    Nummer fabrikant 96830193
    L-nummer L60010 3578

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 530 x 350 x 80 mm
    • Inhoud: 29-delig
    • Steekringsleutel nr. 12: 5,5; 12; 14 mm
    • Steekringsleutel nr. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm
    • Steekringsleutel nr. 14: 17 mm

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 29
    • Verdeling lade: 3/3
    • Hoogte mm (h): 80 mm
    • Lengte [mm): 350 mm
    • Gewicht: 3752 g
    • Breedte mm (b): 530 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen