Ringmaulschlüssel i.TCS Nr.TCS 13/21,6-34MM 3/3 21tlg.

Artikelnummer: 96830174
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
Uitvoering mit Werkzeugsortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830174
EAN/GTIN 4018754152179
Nummer fabrikant 96830174
L-nummer L60010 2470

Omschrijving

Omschrijving:

  • 530 x 350 x 75 mm
Inhoud 21-delig:
  • 21 steeksleutel nr. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 21
  • Bereik: 6 - 36
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Gewicht: 3710 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen