Schroevendraaierset DRALL + i.TCS No.TCS WT 4622-4650 20 st.

Artikelnummer: 96830122
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
Uitvoering mit Werkzeugsortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830122
EAN/GTIN 4018754248773
Nummer fabrikant 96830122
L-nummer L60010 6350

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de laden van gereedschapswagen nr. 13217
  • 460 x 250 x 60 mm
Inhoud 20-delig:
  • 3 schroevendraaier Nr. 4622SK: maat 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm); maat 2 (1,0 x 5,5 x 6,5 mm); maat 3 (1,2 x 100 x 125 mm)
  • 3 kruiskopschroevendraaier nr. 4632SK: PH1; PH2; PH3
  • 5 TORX® SCHROEVENDRAAIER NR. 4650: T10; T15; T20; T25; T30
  • 1 set haakse schroevendraaiers nr. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 20
  • Gewicht: 1500 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen