Tangenset Nr.TCS WT 6501-6602 / 7 7-dlg.

Artikelnummer: 96830118
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
Uitvoering mit Werkzeugsortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830118
EAN/GTIN 4018754248735
Nummer fabrikant 96830118

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de laden van gereedschapswagen nr. 13217
  • 460 x 250 x 30 mm
Inhoud 7-delig:
  • 1 combinatietang Nr. 6501: L.180 mm
  • 1 punttang met snijkant nr. 6529: L.200 mm
  • 2 borgveertang Nr. 6543: J2, L.180 mm; Nr. 6545: A2, L. 180 mm
  • 1 Waterpomptang nr. 6551: L.240 mm
  • 1 klemtang nr. 6564: L.250 mm
  • 1 forceer zijsnijder nr. 6602: L.160 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 7
  • Hoogte mm (h): 30 mm
  • Lengte [mm): 460 mm
  • Gewicht: 1880 g
  • Breedte mm (b): 250 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen