• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Magnetische bankschroefbekken, paar vilt, glad, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967726 100
Prijs instellen 2 Stuk (10,85 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
Bevestigingstype Permanente magneet
Spanvlaktype glad
Materiaal Aluminium / viltlaag
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967726 100
EAN/GTIN 4045197974495
Nummer fabrikant 967726 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bankschroefbekken van geëxtrudeerd aluminium. Met geïntegreerde permanente magneten, geschikt voor alle bankschroeven met passende bekbreedte. Unieke houdkracht dankzij groot magneetvlak.
Spanvlakken met gladde viltlaag.

T.b.v.:

Alle bankschroefmodellen.

Tip:

Nieuwe uitvoering met 50% meer houdkracht.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen